Interieurbekledingsclip met speciaal ontwerp
INTRMCLIP-POM-NATUR
Art.-nr. 0500300149
EAN 4068362484254
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 6,0-6,1 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2,0-3,0 mm |
Kopdiameter (A) | 9,65 mm |
Lengte onder kop (B) | 12,15 mm |
Kerndiameter (C) | 6 mm |
Klembereik kop (D) | 2,0 mm |
Kleur | Natuurlijk |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Dacia |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 217466371R |
installatielocatie | Carrosserie |
Voertuigtype | Personenauto |