Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Interieurbekledingsclip met speciaal ontwerp

INTRMCLIP-POM-BLUE-15,2MMX20MM

Art.-nr. 0500300158

EAN 4068362533143

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip met speciaal ontwerp

Art.-nr. 0500300158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

15-15 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,6-1,5 mm

Kopdiameter (A)

14,25 mm

Lengte onder kop (B)

9,95 mm

Kerndiameter (C)

15 mm

Klembereik kop (D)

2,15 mm

Kleur

Lichtblauw

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Hyundai

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

877561F000

installatielocatie

Interieur, Carrosserie, Universeel

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie