Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Interieurbekledingsclip, gesloten

TRMSTPL-POM-YELLOW-DM12,35MM

Art.-nr. 0500511650

EAN 4068362549465

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, gesloten

Art.-nr. 0500511650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk.

  • De bekleding kan worden verwijderd.

  • Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Handleiding

Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

Min./max. boorgatdiameter

12,4-12,4 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,5-1,7 mm

Kopdiameter (A)

12,35 mm

Lengte onder kop (B)

12,2 mm

Klembereik kop (D)

2,30 mm

Kleur

Geel

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Dacia, Citroen, Peugeot, Renault, DS

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

8200700969

installatielocatie

Carrosserie

Voertuigtype

Personenauto

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2

9684635980

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie