Interieurbekledingsclip, gesloten
INTRMCLIP-POM-NATUR
Art.-nr. 0500300150
EAN 4068362495632
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie is mogelijk.
- De bekleding kan worden verwijderd.
- Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Datasheets(X)
Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.
Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 8,0-8,1 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,9-0,9 mm |
Kopdiameter (A) | 15,6 mm |
Lengte onder kop (B) | 13,1 mm |
Kerndiameter (C) | 9,5 mm |
Klembereik kop (D) | 2,5 mm |
Kleur | Natuurlijk |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Dacia |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 6001549265 |
installatielocatie | Carrosserie |
Voertuigtype | Personenauto |