Interieurbekledingsclip, gesloten
INTRMCLIP-POM-BLUE-DM-17,8MM
Art.-nr. 0500300160
EAN 4068362545245
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie is mogelijk.
- De bekleding kan worden verwijderd.
- Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Datasheets(X)
Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.
Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 7,8-7,9 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,7-0,70 mm |
Kopdiameter (A) | 17,8 mm |
Lengte onder kop (B) | 12 mm |
Kerndiameter (C) | 7,9 mm |
Klembereik kop (D) | 1,3 mm |
Kleur | Lichtblauw |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Hyundai |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 8231533020 |
installatielocatie | Carrosserie |
Voertuigtype | Personenauto |