Interieurbekledingsclip, gesloten
BEKLEDINGSCLIP-TOYOTA/TESLA-TRANSP
Art.-nr. 0501130004
EAN 4047376901162
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie is mogelijk.
- De bekleding kan worden verwijderd.
- Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Datasheets(X)
Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.
Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 8,30-8,50 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,70-1,80 mm |
Kopdiameter (A) | 16,00 mm |
Lengte onder kop (B) | 14,00 mm |
Kerndiameter (C) | 8,80 mm |
Klembereik kop (D) | 2,60 mm |
Kleur | Neutraal |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Citroen, Lexus, Mitsubischi, Peugeot, Suzuki, Toyota |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 6822LL, 0940910312, 9046710161, MU000504, 0940910312000 |
installatielocatie | Interieur, Universeel |
Voertuigtype | Personenauto |