Interieurbekledingsclip, gesloten
BEKLEDINGSCLIP-HYUNDAI-GEEL
Art.-nr. 0500300155
EAN 4068362533150
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie is mogelijk.
- De bekleding kan worden verwijderd.
- Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Datasheets(X)
Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.
Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 9,50-9,60 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,7-0,7 mm |
Kopdiameter (A) | 16,6 mm |
Lengte onder kop (B) | 10,10 mm |
Kerndiameter (C) | 9,6 mm |
Klembereik kop (D) | 1,9 mm |
Kleur | Geel |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Hyundai |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 8231538000 |
installatielocatie | Carrosserie |
Voertuigtype | Personenauto |