Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Interieurbekledingsclip, geopend

BEKLEDINGSKLEM-VW/AUDI-GEEL

Art.-nr. 0501101659

EAN 4047376500006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, geopend

Art.-nr. 0501101659

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk.

  • De bekleding kan worden verwijderd.

  • Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Handleiding

Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

Min./max. boorgatdiameter

8,00-8,20 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,70-1,20 mm

Kopdiameter (A)

13,00 mm

Lengte onder kop (B)

17,00 mm

Kerndiameter (C)

6,00 mm

Klembereik kop (D)

3,00 mm

Kleur

Geel

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Volkswagen, Audi, Ford

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

7M0867299K, 1008068

installatielocatie

Interieur, Carrosserie, Universeel

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie