Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Interieurbekledingsclip, geopend

BEKLEDINGSKLEM-OPEL-WIT

Art.-nr. 0501103011

EAN 4024835829816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, geopend

Art.-nr. 0501103011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk.

  • De bekleding kan worden verwijderd.

  • Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Handleiding

Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

Min./max. boorgatdiameter

8,50-9,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,80-1,50 mm

Kopdiameter (A)

12,80 mm

Lengte onder kop (B)

15,20 mm

Kerndiameter (C)

4,90 mm

Klembereik kop (D)

2,50 mm

Kleur

Wit

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Daewoo, Chevrolet, Opel, Subaru

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

90244506, 90321122, 90321122, 2345957

installatielocatie

Universeel, Interieur

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie