Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Interieurbekledingsclip, geopend

BEKLEDINGSCLIP-TESLA-FORD

Art.-nr. 0500300137

EAN 4099618451096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Interieurbekledingsclip, geopend

Art.-nr. 0500300137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
  • Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

  • Tolerantiecompensatie is mogelijk.

  • De bekleding kan worden verwijderd.

  • Kan ook worden gebruikt als afdichting.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers.

Handleiding

Voormontage op bekledingspaneel en plaatsen in de corresponderende opening van de basiscomponent.

Min./max. boorgatdiameter

11,80-11,80 mm

Min./max. bevestigingsdikte

3,50-5,50 mm

Kopdiameter (A)

15,8 mm

Lengte onder kop (B)

17,90 mm

Kerndiameter (C)

11,85 mm

Klembereik kop (D)

2,50 mm

Kleur

Wit

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Tesla

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1025401-00-A, 4831516

installatielocatie

Carrosserie

Voertuigtype

Personenauto

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie