Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Interface de diagnostic LOOQER

Outil de diagnostic automobile VCI WOW! LOOQER
COFFRET VCI WOW! LOOQER

Art. N° W072003000

EAN 4065746040204

Prix affichés aux clients après connexion
Interface de diagnostic LOOQER

Art. N° W072003000
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
LOOQER : une connexion directe et une assistance pour le dépannage.
  • Interface de diagnostic sans fil avec technologies Wi-Fi et Bluetooth et affichage d'état LED annelé intégré.

  • Le raccord à crochet et la ventouse garantissent un travail ergonomique.

  • L'enregistreur de bord permet d'enregistrer des données mobiles sans passager.


Regarder vers l'avenir en quête de nouvelles perspectives
  • CAN FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • Technologies Wi-Fi et Bluetooth


La plus petite interface de diagnostic disponible sur le marché avec une large gamme de fonctions et une technologie de pointe
  • Petite, pratique, légère, durable, adapté aux ateliers

  • Utilisation selon les besoins, soit comme petit dongle, soit connectée via un câble (inclus)


Enregistreur de bord
  • Branchez et démarrez le test de conduite

  • Enregistrez les données mobiles

  • Évaluez ultérieurement


Contenu de la livraison :
  • Interface de diagnostic LOOQER

  • Système de rangement à compartiments en plastique dur

  • Câble prolongateur amovible avec éclairage

  • Raccord à crochet et ventouse

  • Clé USB

  • Câble USB-C

  • Guide de démarrage rapide
Indication
  • Le diagnostic véhicule au moyen de la nouvelle interface de diagnostic LOOQER n'est possible qu'avec l'une des trois licences logicielles LOOQIT.

  • Vous trouverez les licences sélectionnées sous "Accessoires requis".
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Diagnostic véhicule pour véhicules motorisés

Poids

132 g

Largeur

51 mm

Longueur

127 mm

Hauteur

28 mm

Longueur de câble

1600 mm

Tension nominale min./max.

6 / 36 V

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Special licences vehicle diagnostic

DIAGNSWARE-VEH-LOOQIT-EXPERT-STARTUP

x 1 pcs
Special licences vehicle diagnostic

DIAGNSWARE-VEH-LOOQIT-EXPERT-DATA-STRTUP

x 1 pcs
Special licences vehicle diagnostic

DIAGSWARE-LO-EXPERT-DATA-ASSIST-STARTUP