Integra H117 enkelwandig frame
Enkelwandig ladesysteem Integra hoge lade 117
INTEGRA LADERAIL H 117 350MM
GRASS
INTEGRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inbouwbreedte: 31 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale lengte | 350 mm |
Type schuiflade | Gedeeltelijk uittrekbaar |
Hoogte | 117 mm |
Draagvermogen | 30 kg |
Kleur | Zuiver wit RAL 9010 |
Materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!