Insulation wedge EPS
INSUWDGE-EPS-220X50/30X1000MM
Art.-nr. 0479744111
EAN 4065233073401
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | EPS - geëxpandeerd polystyreen |
Kleur | Wit |
Breedte | 220 mm |
Hoogte | 50 mm |
Hoogte 2 | 30 mm |
Lengte | 1000 mm |
Hoek | 5 graden |
Brandklasse | E - Normaal ontvlambaar |
Warmtegeleiding λ | 0,035 W/(m*K) |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!