Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insulating glove P-1000

Insulating glove P-1000

Art. N° 0899408509

EAN 4068362028953

Prix affichés aux clients après connexion
Insulating glove P-1000

Art. N° 0899408509
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
Electrically insulating protective glove in accordance with EN 60903 Class 0 for work on electrical systems and electric vehicles. Additional protection through Class 2 arcing test in accordance with EN 61482-1-2.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille

9

Longueur

410 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Matière

Latex

Couleur

Rouge

Normes

IEC 60903

Classe

0 - Tension de fonctionnement <1000V

Défaut d'arc

Class 2

Tension d'utilisation (tension CA)

1000 V/CA

Tension d'utilisation (tension CC)

1500 V/DC

Tension de test (tension CA)

5000 V/CA

Tension de test (tension CC)

10000 V/DC

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de soudeur W-130

GANTS SOUDEUR TIG T10

Gant de protection précis pour le soudage TIG et travail avec une excellente sensibilité au bout des doigts