Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Instrument de mesure de l'épaisseur de revêtement, combiné

Jauge d’épaisseur de peinture et revêtement Combi
JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT COMBI

Art. N° 071553 790
EAN 4038898521822
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Instrument de mesure d'épaisseur de revêtement entièrement électronique pour analyser les revêtements (p. ex. épaisseur des couches de peinture et de revêtement anticorrosion)
  • Commande à une main avec touche multifonction

  • Changement de substrat automatique

Mesures fiables et rapides sans étalonnage


  • Changement de substrat manuel par l'utilisateur également possible

  • Mesure haute précision sur toute la plage de mesure

  • Vaste gamme d'applications grâce à une double sonde (acier, fer et métaux non ferreux comme l'aluminium, le zinc, le cuivre et le laiton)

  • Conception compacte avec capteur intégré

  • Utilisation à long terme avec mesure non invasive grâce aux têtes de mesure en rubis poli

  • Technologie innovante : Capteurs Hall et technologie à courant de Foucault

  • Signal sonore au début de la mesure

  • Activation/désactivation automatiques

  • L'écran LCD graphique à rétroéclairage indique la valeur mesurée, l'état de la batterie, l'unité de mesure et le mode de fonctionnement

  • Affichage des valeurs mesurées : environ 15 secondes


Plage de mesure (FE/N Fe)


0–3 000 μm (basculement μm/mils)



Incrément de temps de mesure


Mesure individuelle : 600 ms



Affichage des valeurs mesurées


De 0,0–999 en µm, à partir de 1 000 µm en mm



Surface de mesure minimum


10 x 10 mm



Rayon de courbure minimum


  • Convexe : 5 mm

  • Concave : 25 mm


Epaisseur minimum du matériau de base


  • Fe : 0,2 mm

  • N Fe : 0,05 mm
Indication

Mesures impossibles sur plastique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Sur acier et fer (métaux ferromagnétiques) et métaux non magnétiques, par ex. aluminium, zinc, cuivre ou laiton

Affichage

LCD

Précision de mesure (en %)

3 %

Erreur de mesure de la longueur (+/-)

+/- 2µm

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 50 °C

Température d'utilisation min.

0 °C

Température d'utilisation max.

50 °C

Longueur

100 mm

Largeur

60 mm

Instrument de mesure de l'épaisseur de revêtement, combiné comprenant:
2 x
Pile haute puissance

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Description:
1.5 V/DC; Mignon AA; LR6; AM3
Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
Quantité: 2 x