Instelschroef met TX-kop
DIN 34827 staal 45H, blank
Art.-nr. 428688 10
EAN 4056808651285
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoogt de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de contactkracht optimaal wordt overgebracht
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Normering | DIN 34827 |
Materiaal | Staal |
Hardheidsklasse | 45H |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Interne aandrijving | TX25 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Kratereind |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |