Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Instelbare ruitenwisserarmtrekker Vier stuks, met glijhamer

Trekkerset ruitenwisserarm met glijhamer
RUITENW-ARM TREKKER MET GLIJHAMER 4DLG

Art.-nr. 1952006814

EAN 4065746799652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Instelbare ruitenwisserarmtrekker Vier stuks, met glijhamer

Art.-nr. 1952006814
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
Voor het verwijderen van de wisserarm van zijn as

Universeel gebruik


  • Dankzij de traploos instelbare vorkbreedte en slanke vork kan er een breed scala aan modellen worden verwerkt en is een goede toegang gegarandeerd, zelfs in krappe ruimtes


Geen schade


  • De trekkerspindel met zijn beweegbare perskop voorkomt schade aan de as van de wisserarm


Er is geen directe druk nodig


  • Naast de standaard drukspindels kan voor het verwijderen ook een glijhamer worden gebruikt, bijv. op wisserassen met een sproeierkop


Leveringsomvang:


  • 1 x ruitenwisserarmtrekker

  • 1 x drukspindel M10

  • 1 x glijhamer

  • 1 x schuifstang M12x150 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel te gebruiken, ideaal bijvoorbeeld voor BMW 3, 5, 6, 7, 8-serie, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault, enz.

Aantal stuks

4 st

Productgewicht (per stuk)

1472,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie