Insteekslot voor rolluik MS 5000
Luikslot MS5000, bout 15-22 mm
MS5000-SP--SL-INSTEEKSLOT-D15-20MM
Art.-nr. 0683530433
EAN 4099618040467
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oneindig verstelbaar voor penmaat 15 tot 22 mm
- Instelbaar voor gebruik links/rechts
- Luikslot voor trapboor
- Geforceerd sluiten niet mogelijk
- Boormaat: 18-21 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Links/rechts |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
6 en 8 mm draaistang mogelijk | 0 - Niet van toepassing |
Combinatiesysteem | 0 - Niet van toepassing |
Sluitvergrendeling | Nee |
18 tot 21 mm boormaat mogelijk | Ja |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!