Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Insteekslot voor binnendeuren

Insteekslot binnendeur, klasse 1

Art.-nr. 0688501473

EAN 4062856612420

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Insteekslot voor binnendeuren

Art.-nr. 0688501473
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
Klasse 1

Geschikt voor opdekdeuren binnen



Gesloten slotkast, verzinkt



Slotkastondersteuning in handgreepgebied


Wanneer de slotkastondersteuning in het handgreepgebied wordt gebruikt, is een aanzienlijk hoger moment mogelijk bij het opschroeven van de rozetten. Dit betekent dat het beklemd raken van de handgreep of breuk in de bovenlaag van de deur bijna wordt uitgesloten

Sleutelgatinzetsysteem (1 sleutel bijgeleverd), diverse sluitopties



Eén keer draaien


Grendel beweegt 10 mm uit slot



Alle afmetingen volgens DIN 18251-1 met fittingopeningen



Exclusief slotplaat

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurslotklasse

1

Type vergrendeling

Klaviersleutel

Type sluiting

Met verschillende vergrendelingen

Vorm frontplaat

Rond

Breedte frontplaat

20 mm

Doornmaat

55 mm

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Noot

8 mm

DIN-richting

DIN L

Sluitgrendel met bout

Enkel gedraaid 10 mm

Kleur frontplaat

Zilvermetallic

Oppervlak slotplaat

Gelakt

Oppervlak dagschoot

0 - Niet van toepassing

Oppervlak van vergrendeling

0 - Niet van toepassing

Oppervlak sleutel

Verzinkt glanzend

Materiaal frontplaat

Staal

Materiaal vangbout

PA - polyamide

Kleur van de vangbout

Grijs

Materiaal grendel

PA - polyamide

Kleur van de balk

Grijs

Materiaal sleutel

Spuitgietzink

Materiaal noot

PA - polyamide

Materiaal vierkante grendel

0 - Niet van toepassing

Lengte frontplaat

235 mm

Dikte frontplaat

3 mm

Slotkastlengte

145 mm

Breedte slotkast

80 mm

Slotkastdikte

15,5 mm

Normering

EN 12209, DIN 18251-1

Milieuproductdeclaratie

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekborgplaat Met kunststof inzet

ANGLLOKPLT-F.DRLOK-W.PLAINRT-SILVR