Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Insteekslot schuifdeur

Schuifd. inst.sl. cil.vrgr. PZ-frntpl. rechthoekig

Art.-nr. 0688500175

EAN 4038898766933

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Insteekslot schuifdeur

Art.-nr. 0688500175
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
Met ronde grendel en profielcilinderperforatie

Voldoet aan DIN EN 12209



Leveringsomvang:


  • 1 x schuifdeur/insteekslot

  • 1 x slotplaat
Opmerking

Slotkast in midden.

Classificatiesleutel: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Gebruikscategorie: 3


Permanente werkingscapaciteit: C


Deurgewicht en sluitkracht: -


Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 0


Veiligheid: 0


Corrosiebestendigheid en temperatuur: A


Beschermingsniveau en boorweerstand: 3


Gebruiksruimte voor deur: C


Type sleutelbediening en slot: A


Type stiftbediening: 2


Sleutelherkenning: 0

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het sluiten van houten DIN R- en DIN L-binnenschuifdeuren

Deurslotklasse

3

Type vergrendeling

Profielcilinder

Geschikt voor

Houten schuifdeuren

DIN-richting

DIN R/L

Vorm frontplaat

Gekant

Breedte frontplaat

20 mm

Doornmaat

55 mm

Materiaal frontplaat

RVS

Oppervlak slotplaat

0 - Niet van toepassing

Glansniveau frontplat

Mat

Kleur frontplaat

0 - Niet van toepassing

Materiaal handgreep

0 - Niet van toepassing

Oppervlak greep

0 - Niet van toepassing

Uitvoering greep

0 - Niet van toepassing

Lengte frontplaat

150 mm

Gatafstand

38 mm

Dikte frontplaat

3 mm

Breedte slotkast

85 mm

Slotkasthoogte

90 mm

Slotkastdikte

14 mm

Materiaal grendel

Staal, precisiegegoten

Oppervlak van vergrendeling

Vernikkeld

Sluitgrendel met bout

Dubbel gedraaid 22 mm

Normering

EN 12209, DIN 12209

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie