Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Insteekslot buisframe 02

Insteekslot buisframe 02

Art.-nr. 0688509202

EAN 4052713290380

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Insteekslot buisframe 02

Art.-nr. 0688509202
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
Mortise lock for tube frame doors or class 3 profile doors
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Brandveiligheid getest

Nee

Deurslotklasse

3

Paniekfunctie

0 - Niet van toepassing

Vorm frontplaat

Gekant

Doornmaat

35 mm

DIN-richting

DIN R/L

Met wissel

Ja

Breedte frontplaat

24 mm

Afstand (handvat-slot)

92 mm

Uitvoering

Eén snelheid

Noot

8 mm

Splitmoer

Nee

Sluitgrendel met bout

Eintourig 21 mm

Kleur frontplaat

0 - Niet van toepassing

Oppervlak slotplaat

Verzinkt

Glansniveau frontplat

0 - Niet van toepassing

Oppervlak dagschoot

Vernikkeld

Oppervlak van vergrendeling

Vernikkeld

Materiaal frontplaat

Staal

Normering

EN 12209, DIN 18251-2

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Nee

Milieuproductdeclaratie

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slotplaat voor insteekslot buisframe 02

LOKPLT-(F.MORTLOK-TF02)-DIN/R-L-ZN-MAT