Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Installatiebox, enkele aansluiting, DWANN/BWANN TB

Installatiebox, enkele aansluiting, DWANN/BWANN TB

Art.-nr. 5275035000

EAN 4052712121982

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Installatiebox, enkele aansluiting, DWANN/BWANN TB

Art.-nr. 5275035000
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
For millimetre-precise and secure installation to ensure optimal sound insulation
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal doos

Gesloten polyurethaanschuim

Buisaansluiting DN

DN.. 16..

Productgewicht (per stuk)

325 g

Fabrikant buizensysteem

Vrij te kiezen

Watervoorziening

Mengwater

Kleur

Rood

Doos diepte

50 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wastafelbevestiging voor droogbouw

WBFXNG-F.DRYCNST

Complete mounting set
x 1 st
Bevestigingstang voor plaatprofiel

ATTCHPLRS-F.SHTMETPRFL

For connecting sheet-metal profiles
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spatwaterhulzen

SPLSHWTRSLEV-F.INSTLBOX

Prevents water penetrating into the plasterboard or Walls