Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Installatiebox, enkele aansl., WC/DWANN/BWANN TB

Installatiebox, enkele aansl., WC/DWANN/BWANN TB

Art.-nr. 5275035001

EAN 4052712121999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Installatiebox, enkele aansl., WC/DWANN/BWANN TB

Art.-nr. 5275035001
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
Free choice of pipe system. Completely pre-installed installation box for rapid mounting and problem-free pipe feedthroughs.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal doos

Gesloten polyurethaanschuim

Buisaansluiting DN

DN.. 20..

Productgewicht (per stuk)

355 g

Fabrikant buizensysteem

Vrij te kiezen

Watervoorziening

Koud water, Mengwater

Kleur

Rood

Doos diepte

50 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bevestigingstang voor plaatprofiel

ATTCHPLRS-F.SHTMETPRFL

For connecting sheet-metal profiles
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wastafelbevestiging voor droogbouw

WBFXNG-F.DRYCNST

Complete mounting set
x 1 st
Spatwaterhulzen

SPLSHWTRSLEV-F.INSTLBOX

Prevents water penetrating into the plasterboard or Walls