Inspectiegereedschappen Assortiment met 6 stuks
Inspectiegereedschapsset, 6-delig
INSPECTIEGEREEDSCHAPSSET-6DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alle basisgereedschappen voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden in een compacte gereedschapstas
- De robuuste zak met rits beschermt de hoogwaardige gereedschappen
- De telescopische magneet heeft een magnetische houdkracht van 500 g en een lengte van 155 tot 670 mm
- Dankzij de flexibele schacht kan de 460 mm lange opnamemagneet met kunststof handgreep naar behoefte worden gebruikt
- Met de kleine ronde spiegel van 30 mm op de telescoopstang (lengte 295 tot 735 mm) zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zichtbaar
- De rechthoekige glazen spiegelplaat (43 x 65 mm) kan eenvoudig op de telescopische stang worden gemonteerd
- De flexibele, 500 mm lange klauwgrijper heeft een flexibele schacht die in de vooraf bepaalde vorm blijft; de klauw kan voorwerpen tot 22 mm vasthouden
- De stabiele, hoogwaardige LED-lamp kan worden gefocust, heeft IP54-bescherming en ook een koord en bevestigingsklem (AAA-batterijen niet meegeleverd)
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Breedte x hoogte x diepte | 320 x 20 x 220 mm |
TELESCOOPGREEP-M SPIEGEL-(295-735MM)
ZAKLAMP-LUMEN 3W, 1XAAA