Inslagklauw Type 1
Inslagklauw, type 1
Art.-nr. 047913020
EAN 4048539710201
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nagelgaten:
- Ø 4,5 mm
Ankergaten:
- Ø 6,2 mm
Materiaal: thermisch verzonken staalplaat
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte x breedte x dikte (L1 x B1 x h) | 130 x 20 x 1,2 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Klauwlengte x klauwhoogte (L2 x h) | 20,0 x 9,0 mm |
Diameter nagelgat | 4,5 mm |
Diameter pluggat | 6,2 mm |
Materiaal | Staal |