Inslaganker W-ED/S-BND
Inslaganker W-ED/S-BND staal verzinkt kraag
INSLAGANKER-W-ED/S-KRAAG-A2K-M6X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kleine boorgatdiepte
- Hoge belastbaarheid
- Optische plaatsingscontrole en handbescherming bij montage met het markerings-/spreidgereedschap
- Het mechanische inslaggereedschap maakt de montage sneller en eenvoudiger
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar
- W-ED/S heeft een kraag die het mogelijk maakt om het anker gelijkliggend met het oppervlak te monteren en verder wegglijden in het boorgat te voorkomen (veiligere montage)
- Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang
- Geen aanhaalmoment vereist
- ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton
- ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Inslaganker W-ED/A4 zie [13.2]
- ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton
- ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Datasheets(X)
- Individueel bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)
- Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Verankering van niet-dragende systemen (gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor bevestiging van draadstangen, metaalconstructies, metaalprofielen, roosters, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- W-ED/S, W-ED/S-BND en W-ED M5 mogen alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Ankerdiameter | 6 mm |
Pluglengte(L H) | 25 mm |
Min./max. vereiste inschroefdiepte | 6-12 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 25 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 25 mm |
Aandraaimoment | 4 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 7 mm |
Installatieparameters in voorgespannen kanaalplaatvloeren | |||||
Ankerafmeting [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Bladdikte | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Minimale asafstand | smin [mm] | 200 | |||
Minimale randafstand | cmin [mm] | 150 | |||
Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
Boorsnede ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
Boorgatdiepte | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Schroefdraaddiepte (max. lengte van schroefdraadverbinding) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Minimumlengte schroefdraadverbinding | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aandraaimoment van het anker | Tinst ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
Asafstand | lc ≥ [mm] | 100 | |||
Afstand tussen voorgespannen wapening | lp ≥ [mm] | 100 | |||
Afstand tussen de voorgespannen wapening en het geboorde gat | ap ≥ [mm] | 50 |
Belastingwaarden in ongescheurd beton - individueel bevestigingspunt (schroef 4.6-8.8)
| |||||||||||
Ankerafmeting [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
Toegestane gecentreerde trekbelasting3) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (ongescheurd beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1.4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Toegestane afschuifbelasting3) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (ongescheurd beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1.5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Toegestaan buigmoment7) | Mtoeg [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
Brandweerstand8) volgens UTTC (uniforme temperatuurtijdcurve) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
Belastingwaarden in gescheurd en ongescheurd beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (schroef 4.6-8.8) | ||||||||||||
Ankerafmeting [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
Toegestaan buigmoment7) | Mtoeg [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
Belastingwaarden in kanaalplaatvloeren - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (schroef 4.6-8.8) | |||||
Ankerafmeting [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Bladdikte | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in kanaalplaatvloeren | Fadm [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
Toegestaan buigmoment7) | Mtoeg [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |