Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inslaganker W-ED

INSLAGANKER-W-ED/S-DIAMANTBOREN-A2K-M12

Art.-nr. 0904010126

EAN 4038898923190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inslaganker W-ED

Art.-nr. 0904010126

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Anker met binnendraad met metrische draad voor verankering in beton, verzinkt staal in de maten M12 (voor kernboormachines) en DW 15 (DYWIDAG® binnendraad DW15)
  • Snelle, voordelige montage dankzij de geringe boorgatdiepte

  • Maximale veiligheid dankzij hoge belastbaarheid in ongescheurd beton

  • Betrouwbare montage met behulp van het bijbehorende handmatige spreidgereedschap

  • Installation type: Voorsteekmontage

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd


Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar


Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang



W-ED M12:


Speciale massieve buitenwand van het anker voorkomt betrouwbaar het uitbreken uit de verankeringsondergrond – ook bij plotselinge belasting door de kernboormachine. Te monteren met het aangegeven aanhaalmoment.



W-ED DW15:


  • Veelzijdig inzetbaar: Variabele staaflengtes en klemsterktes kunnen worden gebruikt

  • Schroefdraad bestand tegen vervuiling

  • Bespaart tijd: Toepassen van een aanhaalmoment niet nodig
Opmerking

DYWIDAG® binnendraad (DYWIDAG® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Walter Bau AG)

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het anker mag alleen worden gebruikt voor verankeringen met voornamelijk statische belastingen of quasi-statische belastingen W-ED M12 (zonder goedkeuring)

  • Voor gebruik in ongescheurd beton >= C20/25 en drukvaste natuursteen Bij hogere betonsterktes zijn hogere waarden mogelijk

  • Geschikt voor kernboormachines (massieve ankerhuls)


W-ED DW (zonder goedkeuring)


  • Voor gebruik in ongescheurd beton >= 15/20 tot max. C50/60 en drukvaste natuursteen / bij hogere betonsterktes zijn hogere waarden mogelijk

  • Bevestiging van bekistingen in constructies met ter plaatse gemengd beton

  • Fixeren van hoekelementen bij betonstorten

Ankerdiameter

12 mm

Pluglengte(L H)

50 mm

Schroefdraadsoort x plugdiameter

M12

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale boordiameter (d 0)

16 mm

Boorgatdiepte (h 0)

54 mm

Aandraaimoment

35 Nm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M12