Insert taraudé, tt frais cann
Insert taraudé, tt frais cann, autres
RIVET-TUBUL-TARAUDE-ZEBRA-AC-BI-M3
Art. N° 09173
EAN 4011231858762
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M3 |
Diamètre de tête (d1) | 5,9 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 4,1 mm |
Longueur (l1) | 5,5 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,5-1,5 mm |
Diamètre de perçage | 4,8 mm |