Insert taraudé, petite tête fraisée
Insert fileté acier zingué avec tête fraisée
INS-TAR-TF-(A2B)-(0,5-3,0)-15X9,4-M6
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées.
Ainsi, ils garantissent des assemblages sécurisés et offrent la possibilité de monter facilement des composants supplémentaires à l'aide de vis standard.
Mise en œuvre sur un côté, par conséquent, compatible avec les profilés fermés
Pose simple, rapide et quasiment automatique
Ne nécessite pas de fraisage des trous
Qualité de mise en œuvre constante
Fixation anti-rotation avec filetage résistant
Efficacité accrue : travail plus rapide, assemblages sécurisés et qualité améliorée
Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement recommandé pour obtenir une résistance élevée à la rotation dans les matériaux tendres, comme l'aluminium, le bois, le plastique, l'amiante, etc.
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Diamètre de tête (d1) | 10,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 9,4 mm |
Longueur (l1) | 15 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,60 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Charge de rupture à la traction | 15000 N |
Charge de rupture au cisaillement | 4400 N |
Couple de serrage max. | 10 Nm |
Diamètre de perçage | 9,5 mm |
Forme de tête | Petite tête fraisée |