Insert taraudé à tête plate
Insert cylindrique non cranté alu tête plate
INS-TAR-TP-ALU-(0,5-3,0)-7X12-M5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les valeurs spécifiées sont des valeurs indicatives. Les informations peuvent donc varier selon le support, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Diamètre de tête (d1) | 11.0 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 7.0 mm |
Longueur (l1) | 12 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1.0 mm |
Plage d'ouverture min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Diamètre de perçage | 7.1 mm |
Charge de rupture à la traction | 4300 N |
Couple de serrage max. | 4 Nm |
Forme de tête | Tête bombée |