Insert taraudé à tête plate
INS-TAR-TP-(A2B)-(0,5-3,0)-16X8,9-M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées, garantissant ainsi des assemblages sécurisés et offrant la possibilité de monter facilement des composants supplémentaires à l'aide de vis traditionnelles.
- Mise en œuvre d'un côté, donc également compatible sur des profilés fermés.
- Pose simple, rapide et quasiment automatique.
- Pas besoin de fraiser les trous de perçage.
- Qualité de mise en œuvre constante.
- Assemblage anti-rotation avec taraudage résistant.
- Rentabilité accrue : mise en œuvre plus rapide, raccordements sécurisés et qualité améliorée.
Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement recommandé pour obtenir une résistance élevée à la rotation dans les matériaux tendres, comme l'aluminium, le bois, le plastique, etc.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Diamètre de tête (d1) | 13,0 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 8,9 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,5 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Diamètre de perçage | 9,0 mm |
Charge de rupture à la traction | 15000 N |
Charge de rupture au cisaillement | 4400 N |
Couple de serrage max. | 10 Nm |
Forme de tête | Tête bombée |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!