Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insert taraudé

Insert taraudé acier zingué tête fraisée

Art. N° 094848 41
EAN 4011231866897

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Tête fraisée, acier, zingué blanc (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Diamètre de tête (d1)

13.3 mm

Diamètre extérieur (d2)

11 mm

Longueur (l1)

20 mm

Hauteur de tête (k1)

1.5 mm

Plage d'adhérence min./max. (s1)

4,5-6,5 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Charge de rupture à la traction

23500 N