Insert pour tiroir
Insert pour tiroir avec boîtes plastiques
ENSEMBLE AMOVIBLE-23BOX-SBX3823
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Insert pour tiroir en aluminium
- Boîtes en plastique en polystyrène
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | SBX3823 |
Largeur | 470 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 330 mm |
Convient pour tiroir | 556 x 90 x 380mm |
Poids du produit (par pièce) | 1.600 kg |
Matière | Aluminium-plastique |
BOÎTE POUR COFFRET CRYSTAL-ROUGE-IBA3
ORSYMOBILBOÎTE POUR COFFRET CRYSTAL-JAUNE-IBB3
ORSYMOBILBOÎTE POUR COFFRET CRYSTAL-ORANGE-IBF3
ORSYMOBILBOÎTE COFFRET CRYSTAL-VERTE FONCE-IBG3
ORSYMOBILVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!