Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insert pour douille pour bougie d'allumage 1/2 pouce

Douille pour bougies carrés 1/2
DOUILLE-BOUGIE-1/2-6PANS-20,8MM

Art. N° 071551 49
EAN 4038898114185

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Fixation : Aimant permanent

  • Conception : chromée, mate

  • Empreinte : 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Empreinte : Hexagonal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

20,8mm

Surplat (en pouce)

13/16pouce

Longueur (L1)

80 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

27 mm

Entrainement extérieur

1/2pouce

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

26 mm

Profondeur de clé à douille (t)

9 mm

Poids du produit (par pièce)

161.200 g