Insert pour douille pour bougie d'allumage 1/2 pouce
Douille pour bougies carrés 1/2
DOUILLE-BOUGIE-1/2-6PANS-18MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixation : Aimant permanent
- Conception : chromée, mate
- Empreinte : 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Empreinte : Hexagonal
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 18mm |
Surplat (en pouce) | 11/16pouce |
Longueur (L1) | 80 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 25 mm |
Entrainement extérieur | 1/2pouce |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 9 mm |
Poids du produit (par pièce) | 144.800 g |