Insert pour douille à chocs 1/2 pouce, extra-long
Douille à chocs 1/2 po, hex., longue, jantes alu
IMPSKTWRNCH-1/2IN-EXTRALONG-WS17MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Longueur de travail idéale
Garantit une distance sûre par rapport à la garniture de l'aile.
Protège contre les dommages
Le manchon en plastique pivotant protège le revêtement de la jante en aluminium.
Identification facile
Le système de guide couleur de ces douilles et le marquage de leur taille facilitent l'identification de la bonne largeur de clé, afin de limiter les pertes de temps.
Fiches de données de sécurité(X)
Compatible avec ces véhicules et bien d'autres : Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Carré |
Surplat | 17mm |
Type d'empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 130 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 30 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 35 mm |
Diamètre intérieur de douille (d2) | 25,5 mm |
Diamètre externe de douille (d3) | 28,5 mm |
Design | Orifice pour goupille de retenue et rainure de joint torique, Extralong, Métrique |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |