Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insert pour douille à chocs 1/2 pouce, extra-long

Douille à chocs 1/2 po, hex., longue, jantes alu

Art. N° 0714130210

EAN 4058794450705

Prix affichés aux clients après connexion
Insert pour douille à chocs 1/2 pouce, extra-long

Art. N° 0714130210
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
Particulièrement adaptée aux écrous de roue encastrés.

Longueur de travail idéale


Garantit une distance sûre par rapport à la garniture de l'aile.



Protège contre les dommages


Le manchon en plastique pivotant protège le revêtement de la jante en aluminium.



Identification facile


Le système de guide couleur de ces douilles et le marquage de leur taille facilitent l'identification de la bonne largeur de clé, afin de limiter les pertes de temps.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec ces véhicules et bien d'autres : Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

21mm

Type d'empreinte

Six pans extérieurs

Longueur (L1)

130 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

30 mm

Profondeur de clé à douille (t)

35 mm

Diamètre intérieur de douille (d2)

29,5 mm

Diamètre externe de douille (d3)

32,5 mm

Design

Orifice pour goupille de retenue et rainure de joint torique, Extralong, Métrique

Matière

Acier

Finition

Bruni