Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insert pour douille POWERDRIV® 3/4 pouce

Douille 3/4 pouce POWERDRIV mét, six pans
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 3'/4'', 22MM
ZEBRA

Art. N° 071514222
EAN 4050382026392

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Métrique, 6 pans
  • Surface : chromée, meulée/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/4 pouce, goupille de verrouillage

  • Version : Courts

  • Norme : DIN 3124, ISO 2725
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Surplat

22mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

32.2 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

36 mm

Profondeur de clé à douille (t)

14 mm

Longueur (L1)

50 mm