Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

Douille 3/8 pouce six pans mâle courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8'', 9 MM

Art. N° 071512709

EAN 4024835418904

Prix affichés aux clients après connexion
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

Art. N° 071512709
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
  • Surface : Chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour douille six pans, DIN 7422
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

9mm

Type d'empreinte

Pour six pans intérieurs

Design

Court

Longueur (L1)

50,5 mm

Longueur de lame (L2)

20,5 mm

Longueur de la pointe (L3)

13,5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

19 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé