Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
Douille 3/8 pouce six pans mâle courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8'', 6 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Surface : Chromée, polie/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour douille six pans, DIN 7422
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 3/8 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | 6 mm |
Type d'empreinte | Pour six pans intérieurs |
Design | Court |
Longueur (L1) | 50,5 mm |
Longueur de lame (L2) | 20,5 mm |
Longueur de la pointe (L3) | 11 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 19 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |