Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

Douille 3/8 pouce six pans mâle courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8'', 5 MM

Art. N° 071512705

EAN 4024835418829

Prix affichés aux clients après connexion
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

Art. N° 071512705
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
  • Surface : Chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour douille six pans, DIN 7422
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

5 mm

Type d'empreinte

Pour six pans intérieurs

Design

Court

Longueur (L1)

50,5 mm

Longueur de lame (L2)

20,5 mm

Longueur de la pointe (L3)

11 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

19 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé