Insert pour douille 1" Métrique, 12 pans, courte
Douille 12 pans 1 pouce courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1'', MÉT, 55MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
- Surface : chromée, polie/mate
- Entraînement : carré d'entraînement 1 pouce, détrompeur à goupille
- Sortie : 12 pans
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1pouce |
Surplat | 55mm |
Type d'empreinte | Douze pans |
Longueur (L1) | 80 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 76 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 57 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 36 mm |