Insert holder ISO S clamping system CC
CLMPHOLD-SCLCL1616-H09
Art.-nr. 5445032307
EAN 4052713993663
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
ISO-code klemhouder uitwendige bewerking | SCLCL1616-H09 |
Geschikt voor wisselplaat | CC.. 09T3.. |
Klemsysteem | S |
Schachthoogte (H) | 16 mm |
Schachtbreedte (W) | 16 mm |
Lengte (L) | 100 mm |
Maat programmeren (S) | 20 mm |
Hoogte van de mespunten (h) | 16 mm |
Koplengte (l) | 16 mm |
Hoekinstelling | 95 graden |
Gereedschapsontwerp | Links |
DIN | 4983 |
Snijrandlengte ISO | 09 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!