Insert holder ISO P clamping system WN
CLMPHOLD-PWLNL1616-H06
Art.-nr. 5445041201
EAN 4065746348089
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
ISO-code klemhouder uitwendige bewerking | PWLNL1616-H06 |
Geschikt voor wisselplaat | WN.. 0604.. |
Klemsysteem | P |
Schachthoogte (H) | 16 mm |
Schachtbreedte (W) | 16 mm |
Lengte (L) | 100 mm |
Maat programmeren (S) | 20 mm |
Hoogte van de mespunten (h) | 16 mm |
Koplengte (l) | 20 mm |
Hoekinstelling | 95 graden |
Gereedschapsontwerp | Links |
DIN | 4983 |
Snijrandlengte ISO | 06 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!