Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Insert holder ISO P clamping system TN

Insert holder ISO P clamping system TN

Art.-nr. 5445951207

EAN 4065746355704

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Insert holder ISO P clamping system TN

Art.-nr. 5445951207
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
For internal machining with TN indexable inserts
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ISO-code klemhouder inwendige bewerking

S25R-PTFNR-16

Geschikt voor wisselplaat

TN.. 1604..

Klemsysteem

P

Schachttype

S

Koelmiddeltoevoer

Nee

Minimale gatdiameter (∅D)

32 mm

Schachtdiameter (∅d)

25 mm

Hoogte klemoppervlak (H)

23 mm

Lengte (L)

200 mm

Maat programmeren (S)

17 mm

Koplengte (l)

42 mm

Gereedschapsontwerp

Rechts

Hoekinstelling

90 graden

DIN

4983

Aantal klemoppervlakken

3

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2X52