Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insert fileté aluminium tête plate multi-usage

Insert fileté aluminium tête plate multi-usage
INS-TAR-TP-MEP-ALU(1,5-7,5)-11,0X21,5-M8

Art. N° 09485508

EAN 4048539224005

Prix affichés aux clients après connexion
Insert fileté aluminium tête plate multi-usage

Art. N° 09485508

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Inserts taraudés innovants et brevetés avec large plage de longueur de serrage, aluminium

Utilisation compatible : rivet et raccord à vis dans des composants à parois minces et plus solides



Alors qu'autrefois il fallait utiliser trois inserts taraudés pour couvrir la plage de serrage, désormais un seul insert taraudé suffit à couvrir la plage de serrage



Sans chrome (VI)



Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage


  • Produit exclusif

  • Réduction des coûts de stockage grâce à une petite variété de types

  • Pas de mélange des différentes plages de serrage

  • Utilisation avec riveteuse universelle

  • Raccordement propre et sécurisé

  • Mise en œuvre d'un côté, donc compatible sur des profilés fermés
Indication

Valeurs d'arrachement :


Les valeurs spécifiées sont des valeurs indicatives ; les informations peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.



Outils d'installation adaptés


  • Pince à levier pour inserts taraudés HES 512 ZEBRA®

  • Pince à levier pour inserts taraudés HES 510

  • Pince à levier pour inserts taraudés manuels HES 412 ZEBRA®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Composants automobiles, boîtiers d'ordinateur, composants électriques, ventilateurs, plaques signalétiques, cadres de fenêtre.

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Diamètre de tête (d1)

16,0 mm

Diamètre extérieur (d2)

11,0 mm

Longueur (l1)

23 mm

Hauteur de tête (k1)

1,5 mm

Plage de serrage min./max. (s1)

0,5-7,5 mm

Diamètre de perçage

11,1 mm

Charge de rupture à la traction

10500 N

Couple de serrage max.

18 Nm

Forme de tête

Tête bombée

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Riveteuse rivets aveugles ANG 310

RIVETEUSE SANS FIL ANG310 2,0AH

Pour le rivetage sans fil des inserts filetés jusqu'à M10 pour l'aluminium, jusqu'à M8 pour l'acier et jusqu'à M6 pour l'acier inoxydable
x 1 pcs
Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312

APPAREIL DE RIVET PEG 312

L'appareil pneumatique pour inserts taraudés le plus petit et léger pour serrer et desserrer rapidement et facilement les inserts taraudés en aluminium, acier et acier inoxydable de diamètre M3 - M12