Insert fileté aluminium tête plate multi-usage
Insert fileté aluminium tête plate multi-usage
INS-TAR-TP-MEP-ALU-(1,5-6,0)-7,0X15,0-M5
Art. N° 09485505
EAN 4048539223787
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation compatible : rivet et raccord à vis dans des composants à parois minces et plus solides
Alors qu'autrefois il fallait utiliser trois inserts taraudés pour couvrir la plage de serrage, désormais un seul insert taraudé suffit à couvrir la plage de serrage
Sans chrome (VI)
Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage
- Produit exclusif
- Réduction des coûts de stockage grâce à une petite variété de types
- Pas de mélange des différentes plages de serrage
- Utilisation avec riveteuse universelle
- Raccordement propre et sécurisé
- Mise en œuvre d'un côté, donc compatible sur des profilés fermés
Valeurs d'arrachement :
Les valeurs spécifiées sont des valeurs indicatives ; les informations peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Outils d'installation adaptés
- Pince à levier pour inserts taraudés HES 512 ZEBRA®
- Pince à levier pour inserts taraudés HES 510
- Pince à levier pour inserts taraudés manuels HES 412 ZEBRA®
Fiches de données de sécurité(X)
Composants automobiles, boîtiers d'ordinateur, composants électriques, ventilateurs, plaques signalétiques, cadres de fenêtre.
![]() | |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Diamètre de tête (d1) | 11,0 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 7,0 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,0 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,5-6,0 mm |
Diamètre de perçage | 7,1 mm |
Charge de rupture à la traction | 4200 N |
Couple de serrage max. | 4 Nm |
Forme de tête | Tête bombée |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!