Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Insert fileté aluminium TCB avec tige moletée

Insert fileté aluminium TCB avec tige moletée
INS-TAR-TP-ALU-(3,0-4,5)-5,9X14,0-M4

Art. N° 09482204

EAN 4050641827395

Prix affichés aux clients après connexion
Insert fileté aluminium TCB avec tige moletée

Art. N° 09482204
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
Aluminium avec tige moletée
  • Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé

  • Cela permet principalement la fixation dans des éléments structurels de faible épaisseur
Indication

Les valeurs spécifiées concernant la force de traction maximum du filetage et le couple de serrage maximum sont des valeurs indicatives. Les informations peuvent donc varier selon le support, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M4

Longueur (l1)

14 mm

Diamètre de tête (d1)

9,0 mm

Diamètre extérieur (d2)

5,9 mm

Hauteur de tête (k1)

1,1 mm

Plage de serrage min./max. (s1)

3,0-5,5 mm

Charge de rupture à la traction

2840 N

Charge de rupture au cisaillement

1070 N

Couple de serrage max.

4 Nm

Diamètre de perçage

6,0 mm

Détail de tige

Avec une tige moletée

Forme de tête

Tête bombée

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dinserts filetés tête plate 506 pièces Sysko 506 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1

ASS-INSERTS-FILETES-TP-ALU-506PCS

Aluminium
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Riveteuse rivets aveugles ANG 310

RIVETEUSE SANS FIL ANG310 2,0AH

Pour le rivetage sans fil des inserts filetés jusqu'à M10 pour l'aluminium, jusqu'à M8 pour l'acier et jusqu'à M6 pour l'acier inoxydable
x 1 pcs
Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312

APPAREIL DE RIVET PEG 312

L'appareil pneumatique pour inserts taraudés le plus petit et léger pour serrer et desserrer rapidement et facilement les inserts taraudés en aluminium, acier et acier inoxydable de diamètre M3 - M12