Insert fileté acier zingué petite TF avec tige moletée
Insert fileté acier zingué petite TF tige moletée
INS-TAR-TF-(A2B)-(0,5-3,0)-15,5X9,9-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées. Ainsi, ils garantissent des assemblages sécurisés et offrent la possibilité de monter facilement des composants supplémentaires à l'aide de vis traditionnelles.
- Mise en œuvre d'un côté, également compatible sur des profilés fermés
- Pose simple, rapide et quasiment automatique
- Aucune nécessité de fraiser les trous de perçage
- Qualité de mise en œuvre constante
- Fixation anti-rotation avec taraudage résistant
- Efficacité accrue : travail plus rapide, raccordements sécurisés et qualité améliorée
Les valeurs techniques à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement recommandé pour obtenir une résistance élevée à la rotation dans les matériaux tendres, comme l'aluminium, le bois, le plastique, l'amiante, etc.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (d1) | 11,0 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 9,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,50 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Charge de rupture à la traction | 22000 N |
Charge de rupture au cisaillement | 5200 N |
Couple de serrage max. | 25 Nm |
Diamètre de perçage | 10,0 mm |
Détail de tige | Avec une tige moletée |
Forme de tête | Petite tête fraisée |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!