Insectenverwijderaar Met speciale schuimformule
Insectenverwijderaar schuim
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De effectieve, diepwerkende actieve schuimformule verwijdert zelfs de meest hardnekkige en opgedroogde insectenvervuiling snel en zonder het oppervlak te beschadigen.
Ideaal voor gebruik voordat u een auto gaat wassen.
Gemakkelijk en snel aan te brengen
Ook uitstekend geschikt als voorbehandeling bij reiniging in de wasstraat
Materiaalvriendelijk: tast lak, chroom, kunststof, rubber enz. niet aan.
Niet op verhitte lakken of in de zon gebruiken. Beschermen tegen vorst.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.
Datasheets(X)
Voor het reinigen van voorruit/autoruiten, radiateurgrilles, bumpers, koplampunits, kentekenplaten enz. die zijn verontreinigd met insectenresten.
- Breng het schuim gelijkmatig aan op vervuilde oppervlakken (voorruit, koplampen, voorzijde van de buitenspiegel).
- Laat het product ongeveer 5 minuten inwerken. Veeg indien nodig het vuil weg met een vochtige doek of spons.
- Daarna grondig met schoon water afspoelen. Was indien nodig zoals gebruikelijk of gebruik een wasstraat.
- Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Niet laten opdrogen.
- Ter voorkoming van krassen zeer grof straatvuil voorafgaand aan de eigenlijke reiniging kort afspoelen. Sproei gelijkmatig het product onverdund op.
Inhoud | 20 l |
Gewicht inhoud | 21470 g |
Chemische basis | Anionische tenside |
Kleur | Kleurloos |
PH-waarde | 10 |
Dichtheid | 1,035 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 15°C tot 25°C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Verpakking | Kan |